Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165940500
Cod. Produttore
1165940500
Cod. EAN
4032248956340

Informazioni di prodotto

Cavi dati in rame (preconfezionati)
Il cavo Industrial Ethernet IE-C6FP8LD0500M40M40-D è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione dati affidabile e stabile grazie ai connettori di tipo specifico e al corpo esterno robusto. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, mantenendo un’ottima protezione contro interferenze elettriche e ambientali, rendendolo una soluzione efficiente per infrastrutture di rete professionali. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet IE-C6FP8LD0500M40M40-D rame alta resistenza per reti industriali professionali