Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1312160200
Cod. Produttore
1312160200
Cod. EAN
4050118114928

Informazioni di prodotto

Cavi dati in rame (preconfezionati)

Documentazione tecnica

Cavo di collegamento Industrial Ethernet con connettori di tipo standard su entrambe le estremità, caratterizzato da un corpo esterno robusto e resistente realizzato con materiali di alta qualità. Il rivestimento garantisce protezione e durabilità, assicurando prestazioni affidabili nelle applicazioni elettriche e di rete industriale. Progettato per offrire una connessione stabile e sicura, ideale per ambienti che richiedono elevata efficienza e resistenza. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet robusto con connettori standard, rivestimento resistente, per applicazioni rete industriale