Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165940200
Cod. Produttore
1165940200
Cod. EAN
4032248956197

Informazioni di prodotto

IE-C6FP8LD0200M40M40-D
Cavo di connessione Industrial Ethernet con connettori di tipo standard su entrambe le estremità, caratterizzato da un corpo esterno robusto e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni industriali che richiedono trasmissioni dati stabili e sicure. La costruzione del cavo assicura una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, mantenendo elevate prestazioni di rete in ambienti complessi. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet connettori standard, corpo robusto, per trasmissione dati stabile in applicazioni industriali