Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165940150
Cod. Produttore
1165940150
Cod. EAN
4032248956180

Informazioni di prodotto

IE-C6FP8LD0150M40M40-D
Il prodotto WD1165940150 è un connettore di alta qualità progettato per applicazioni di rete Industrial Ethernet. Presenta un corpo esterno robusto realizzato con materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità anche in ambienti industriali impegnativi. Entrambi i lati del connettore utilizzano lo stesso tipo di collegamento, assicurando una connessione stabile e performante. Questo connettore è ideale per installazioni che richiedono elevata precisione e resistenza, facilitando la trasmissione dati in reti complesse e garantendo continuità operativa. La sua costruzione è pensata per resistere a sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali difficili, rendendolo una scelta eccellente per infrastrutture di comunicazione industriale. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore Industrial Ethernet robusto per rete dati con fili in rame, alta affidabilità ambienti industriali