Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1233160100
Cod. Produttore
1233160100
Cod. EAN
4050118016840

Informazioni di prodotto

Cavi dati in rame (preconfezionati)

Documentazione tecnica

Cavo Industrial Ethernet di alta qualità con connettori robusti e resistenti, progettato per garantire connessioni affidabili e prestazioni ottimali nelle reti industriali. Realizzato con materiali durevoli che assicurano resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, ideale per ambienti di lavoro esigenti. Il design del corpo esterno del connettore offre una protezione efficace e facilita l’installazione in spazi ristretti, mantenendo la stabilità del segnale e la sicurezza della trasmissione dati. Questo cavo rappresenta la soluzione perfetta per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet rame connettori robusti alta affidabilità ambienti industriali