Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165940035
Cod. Produttore
1165940035
Cod. EAN
4050118159011

Informazioni di prodotto

Cavi dati in rame (preconfezionati)
Cavo Industrial Ethernet con connettori di tipo standard su entrambe le estremità, caratterizzato da un corpo esterno robusto e durevole realizzato con materiali di alta qualità. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e affidabilità nelle applicazioni industriali, assicura una connessione stabile e resistente agli agenti esterni. Ideale per ambienti di lavoro che richiedono soluzioni di cablaggio affidabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet rame preconfezionato connettori standard per applicazioni industriali