Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165940010
Cod. Produttore
1165940010
Cod. EAN
4032248956098

Informazioni di prodotto

IE-C6FP8LD0010M40M40-D

Documentazione tecnica

Cavo Industrial Ethernet con connettori di alta qualità su entrambe le estremità, progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e stabile. Il corpo esterno dei connettori è realizzato in materiale resistente che assicura durabilità e protezione contro usura e agenti esterni. Ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni robuste e performanti, questo cavo supporta standard avanzati di comunicazione elettrica mantenendo elevate prestazioni in ambienti complessi. La sua costruzione è studiata per facilitare l’installazione e garantire una lunga durata operativa. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet con connettori resistenti, trasmissione dati affidabile per applicazioni industriali