Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165900075
Cod. Produttore
1165900075
Cod. EAN
4050118089080

Informazioni di prodotto

Cavi dati in rame (preconfezionati)

Documentazione tecnica

Cavo Industrial Ethernet con connettori di alta qualità su entrambe le estremità, progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e performante in ambienti industriali. Il corpo esterno dei connettori è realizzato con materiali resistenti che assicurano durabilità e protezione contro agenti esterni, mentre il design del connettore favorisce un collegamento stabile e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di rete e robustezza. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet rame connettori alta qualità per rete industriale robusta