Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165900030
Cod. Produttore
1165900030
Cod. EAN
4032248956036

Informazioni di prodotto

IE-C6FP8LB0030M40M40-B

Documentazione tecnica

Cavo Industrial Ethernet di alta qualità con connettori robusti e resistenti, progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e stabile in ambienti industriali. Realizzato con materiali durevoli per assicurare lunga durata e protezione contro interferenze elettriche, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di rete e connessioni sicure. Adatto per collegamenti professionali grazie alla compatibilità con connettori standardizzati e alla struttura ottimizzata per l’uso in contesti industriali. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet alta qualità con connettori robusti per trasmissione dati stabile in ambienti industriali