Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
resistente alla fiamma
Secondo IEC/EN 60332-3-24
configurazione pin
Altro
colore del rivestimento
Verde
categoria
5
tipo di connettore collegamento 1
M12
tipo di connettore collegamento 2
costruzione del cavo
1×4
corpo esterno del connettore collegamento 1
corpo esterno del connettore collegamento 2
Serie
Industrial Ethernet
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te