Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1102200020
Cod. Produttore
1102200020
Cod. EAN
4050118308273

Informazioni di prodotto

Cavi dati in rame (preconfezionati), Numero di poli: 4

Documentazione tecnica

Cavo Industrial Ethernet di alta qualità con connettori robusti e rivestimento resistente, progettato per garantire prestazioni affidabili nelle reti industriali. Il cavo assicura una trasmissione dati stabile e veloce, ideale per ambienti professionali che richiedono elevata efficienza e durata nel tempo. La struttura del connettore e il rivestimento esterno offrono protezione contro usura e interferenze, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per applicazioni di comunicazione industriale. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet 4 poli rame preconfezionato alta qualità per reti industriali