Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1102190010
Cod. Produttore
1102190010
Cod. EAN
4032248993123

Informazioni di prodotto

Cavi dati in rame (preconfezionati), Numero di poli: 4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

M12

costruzione del cavo

1×4

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavi dati rame 4 poli preconfezionati per connessioni dati affidabili