Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1234750050
Cod. Produttore
1234750050
Cod. EAN
4050118023923

Informazioni di prodotto

Cavi dati in rame (preconfezionati), Numero di poli: 4
Cavo Industrial Ethernet di alta qualità progettato per garantire connessioni affidabili e prestazioni ottimali nelle reti industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre un rivestimento protettivo durevole che assicura stabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche. I connettori di precisione garantiscono un collegamento sicuro e stabile, ideale per ambienti di lavoro esigenti dove la continuità del segnale è fondamentale. Questo cavo è perfetto per applicazioni professionali che richiedono velocità elevate e trasmissione dati senza interruzioni. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

configurazione pin

Altro

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet 4 poli rame preconfezionato per reti industriali ad alte prestazioni