Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1234750020
Cod. Produttore
1234750020
Cod. EAN
4050118023947

Informazioni di prodotto

Cavi dati in rame (preconfezionati), Numero di poli: 4
Cavo Industrial Ethernet di alta qualità progettato per garantire connessioni affidabili e prestazioni elevate nelle reti industriali. Il rivestimento esterno assicura resistenza e protezione contro agenti esterni, mentre i connettori di tipo specifico offrono facilità di collegamento e stabilità del segnale. Ideale per applicazioni che richiedono trasmissione dati sicura e continua in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

configurazione pin

Altro

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo dati rame 4 poli preconfezionato per connessioni industriali affidabili