Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1059330100
Cod. Produttore
1059330100
Cod. EAN
4032248806621

Informazioni di prodotto

IE-C5DD4UG0100MSSMCS-E

Documentazione tecnica

Il cavo IE-C5DD4UG0100MSSMCS-E è un componente essenziale per le reti Industrial Ethernet, progettato per garantire connessioni affidabili e prestazioni elevate. Dotato di connettori robusti con corpo esterno resistente, assicura una trasmissione dati stabile e una protezione ottimale contro interferenze esterne. Il rivestimento del cavo è realizzato con materiali di alta qualità che ne aumentano la durata e la resistenza in ambienti industriali. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo tra dispositivi di rete, mantenendo elevate velocità di trasmissione e integrità del segnale. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

M12

costruzione del cavo

1×4

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet IE-C5DD4UG0100MSSMCS-E con connettori robusti per trasmissione dati stabile in ambienti industriali