Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1044470050
Cod. Produttore
1044470050
Cod. EAN
4032248776580

Informazioni di prodotto

IE-C5DD4UG0050MCSA20-E

Documentazione tecnica

Cavo Industrial Ethernet di alta qualità progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e performante in ambienti industriali. Dotato di connettori robusti con corpo esterno resistente, assicura una connessione stabile e duratura. Il rivestimento è realizzato con materiali selezionati per proteggere il cavo da agenti esterni e usura, mantenendo la funzionalità anche in condizioni difficili. Ideale per applicazioni di rete che richiedono elevata velocità e sicurezza nella trasmissione dei segnali. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet alta qualità con connettori robusti per trasmissione dati affidabile in ambienti industriali