Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1059340030
Cod. Produttore
1059340030
Cod. EAN
4032248806645

Informazioni di prodotto

Cavi dati in rame (preconfezionati), Numero di poli: 4
Il cavo Industrial Ethernet IE-C5DB4RE0030MSSMCS-E è progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni di rete industriale. Dotato di connettori di alta qualità con corpo esterno robusto, assicura una connessione stabile e affidabile. Il rivestimento del cavo è realizzato con materiali resistenti, adatti a condizioni operative gravose, offrendo protezione contro interferenze e usura. Questo cavo è ideale per trasmissioni dati ad alta velocità in ambienti industriali, assicurando efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

configurazione pin

Altro

colore del rivestimento

Nero

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

M12

costruzione del cavo

2×2

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo dati rame 4 poli preconfezionato Industrial Ethernet per rete industriale alta velocità