Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1010850030
Cod. Produttore
1010850030
Cod. EAN
4032248800803

Informazioni di prodotto

Cavi dati in rame (preconfezionati), Numero di poli: 4
Il prodotto WD1010850030 è un cavo di collegamento Industrial Ethernet con connettori di tipo identico su entrambe le estremità, progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle trasmissioni dati in ambienti industriali. Il corpo esterno dei connettori assicura robustezza e protezione contro agenti esterni, mentre il rivestimento è realizzato per resistere alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici professionali. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e una connessione stabile in reti industriali, offrendo un equilibrio ottimale tra qualità costruttiva e funzionalità. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

configurazione pin

Altro

colore del rivestimento

Nero

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

M12

costruzione del cavo

2×2

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet 4 poli rame preconfezionato connettori identici alta affidabilità reti industriali