Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963520000
Cod. Produttore
1963520000
Cod. EAN
4032248645619

Informazioni di prodotto

IE-BH-V04P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodie vuote speciali per connettori Industrial Ethernet.

colore

Altro

larghezza

27 mm

altezza

38 mm

profondità

28,7 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia vuota speciale per connettori Industrial Ethernet IE-BH-V04P