›

IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-RJ45

Cod. Rexel RR2172366
Cod. Produttore 2172366
Cod. EAN 4044777810314

Informazioni principali

  • Serie: IE-6A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione EMI: inclusa
  • Compatibilità cavi: Cat 6A
  • Connessione: RJ45 industriale
  • Materiale: alta qualità
  • Dimensioni: compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore RJ45 industriale IE-6A progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e stabile in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione robusta e durevole. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e performante, è compatibile con cavi di categoria 6A e offre protezione contro interferenze elettromagnetiche. La struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni di rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

grado di protezione (IP)

IP20

IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-RJ45