›

IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-RJ45

Cod. Rexel RR2172368
Cod. Produttore 2172368
Cod. EAN 4044777810338

Informazioni principali

  • Serie: IE-6A
  • Tensione nominale: 10 V
  • Corrente nominale: 6 A
  • Connettore: RJ45
  • Materiale: resistente
  • Compatibilità: standard rete
  • Montaggio: facile
  • Uso: cablaggi strutturati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore RJ45 di alta qualità progettato per garantire una connessione stabile e affidabile nelle installazioni di rete elettrica. Realizzato con materiali resistenti, assicura una trasmissione dati efficiente e una lunga durata nel tempo. Ideale per cablaggi strutturati e applicazioni professionali, offre facilità di montaggio e compatibilità con standard di rete. Il design compatto e robusto lo rende adatto a diversi ambienti, assicurando prestazioni ottimali nelle comunicazioni Ethernet.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

grado di protezione (IP)

IP20

IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-RJ45