›

IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-RJ45

Cod. Rexel RR2172362
Cod. Produttore 2172362
Cod. EAN 4044777810277

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore RJ45
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Standard moderni
  • Installazione: Ergonomica
  • Serie: IE-6A
  • Applicazione: Rete professionale/domestica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo connettore IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-RJ45, progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una connessione affidabile e veloce. La sua compatibilità con standard moderni lo rende ideale per ambienti professionali e domestici. Con un design ergonomico, facilita l'installazione e l'utilizzo. Scegli questo connettore per un'esperienza di rete senza interruzioni.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

grado di protezione (IP)

IP20

IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-RJ45