›

IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-RJ45

Cod. Rexel RR2172383
Cod. Produttore 2172383
Cod. EAN 4044777810482

Informazioni principali

  • Serie: RR2172383
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo connettore: RJ45 IE-6A-M12X
  • Numero poli: 4
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica industriale
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il connettore RJ45 IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7, un prodotto di alta qualità della famiglia RR2172383. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire prestazioni ottimali, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono perfetto per ambienti professionali e industriali. Scegli il connettore che unisce efficienza e durabilità per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

grado di protezione (IP)

IP67

IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-RJ45