›

IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-RJ45

Cod. Rexel RR2172382
Cod. Produttore 2172382
Cod. EAN 4044777810475

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: compatto
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: IE-6A-M12X
  • Applicazione: connessioni rete
  • Classificazione: 040803

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo connettore RJ45 IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza. Il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per l'uso in ambienti professionali. Con una classificazione merceologica di 040803, è perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza nelle connessioni di rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

grado di protezione (IP)

IP67

IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-RJ45