› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

IE-5-RJ45-3-H-2-26-7-RJ45

Cod. Rexel RR2171093
Cod. Produttore 2171093
Cod. EAN 4044776436966

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione IP: non indicata
  • Dimensioni: non fornite
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: stabile e affidabile
  • Applicazioni: versatili
  • Serie: IE-5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo connettore IE-5-RJ45-3-H-2-26-7-RJ45, un elemento essenziale per le tue esigenze di cablaggio. Questo prodotto, caratterizzato da un design robusto e funzionale, garantisce una connessione stabile e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il connettore offre prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una trasmissione dati efficiente e senza interruzioni.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

grado di protezione (IP)

IP20

IE-5-RJ45-3-H-2-26-7-RJ45