›

IE-5-RJ45-10-P-2-26-7-RJ45

Cod. Rexel RR2171119
Cod. Produttore 2171119
Cod. EAN 4044776436690

Informazioni principali

  • Tipo cavo: IE-5-RJ45
  • Lunghezza: 10 m
  • Numero poli: 2 x 26
  • Connettori: RJ45
  • Colore rivestimento: Blu
  • Applicazione: Reti LAN
  • Protezione: Alta stabilità
  • Serie: RR2171119

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RR2171119 è un cavo di rete con connettori RJ45, caratterizzato da un rivestimento di colore blu. Progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e stabilità nella connessione. Il cavo presenta una struttura robusta e un design che facilita l’installazione in ambienti elettrici, assicurando una trasmissione efficiente e senza interferenze. Adatto per reti LAN e altre installazioni di cablaggio strutturato, rappresenta una soluzione di qualità per esigenze professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

grado di protezione (IP)

IP20

IE-5-RJ45-10-P-2-26-7-RJ45