›

IE-5-RJ45-1-H-2-26-7-RJ45

Cod. Rexel RR2171091
Cod. Produttore 2171091
Cod. EAN 4044776436997

Informazioni principali

  • Serie: IE-5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Connettore: RJ45
  • Materiale: durevole
  • Compatibilità: varia sistemi
  • Applicazione: rete
  • Prestazioni: affidabili e veloci
  • Uso: professionale e appassionati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'IE-5-RJ45-1-H-2-26-7-RJ45, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni affidabili e veloci. Realizzato con materiali durevoli, questo dispositivo RJ45 è ideale per applicazioni di rete, offrendo prestazioni eccellenti in ogni situazione. La sua compatibilità con vari sistemi lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con questo componente essenziale per la tua rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

grado di protezione (IP)

IP20

IE-5-RJ45-1-H-2-26-7-RJ45