Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24501
Cod. Produttore
24501
Cod. EAN
8012199415840

Informazioni di prodotto

IDROBOX LUNA è una custodia IP55 progettata per garantire protezione e affidabilità nell’installazione di moduli elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie alla composizione modulare di base e coperchio
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con moduli Luna e LivingLight

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione affidabile e protetta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP55 composta da base e coperchio - per 1 modulo Luna, LivingLight

con ingresso del cavo

antiurto

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

con telaio di copertura

senza alogeni

altezza dell'apparecchio

76 mm

numero di unità

1

profondità dell'apparecchio

64 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

7047

larghezza dell'apparecchio

76 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

composizione

cassetta apparente

colore

grigio

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP55

forma

EV021993

Produttore

Idrobox Luna - Custodia Ip55 1P Sto Bticino Spa

€ 6,27 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info