Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24404/2
Cod. Produttore
24404/2
Cod. EAN
8012199415789

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP40
  • Moduli supportati: 2+2
  • Composizione: base e coperchio
  • Serie: IDROBOX
  • Compatibilità: Luna, LivingLight

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Custodia da parete Idrobox in materiale termoplastico di colore grigio, progettata per l’installazione e la protezione di apparecchiature modulari elettriche da incasso o a vista. La cassetta ha una forma rettangolare e prevede 2 unità con 4 moduli da frutto, montaggio orizzontale e un grado di protezione IP40. Realizzata in plastica resistente, garantisce durabilità e facilità di installazione con utensili standard. È adatta per programmi di installazione di interruttori modulari, assicurando un’ottima protezione e isolamento degli impianti elettrici civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: custodia IP40 composta da base e coperchio - per 2+2 moduli Luna, LivingLight

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

132 mm

senza alogeni

altezza

76 mm

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

2

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7047

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

132 mm

altezza dell'apparecchio

76 mm

profondità dell'apparecchio

55 mm

Numero moduli da frutto

4

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Serie

IDROBOX

Produttore

Custodia IP40 Idrobox Luna 4 moduli elettrici interni