Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24402
Cod. Produttore
24402
Cod. EAN
8012199415727

Informazioni di prodotto

BTI24402 offre una soluzione pratica e sicura per l’installazione di dispositivi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie a custodia composta da base e coperchio
  • Compatibilità con moduli Luna e LivingLight per maggiore flessibilità
  • Design IP40 che garantisce protezione adeguata durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione dei dispositivi elettrici installati
  • Risparmio di tempo e costi grazie a un’installazione rapida e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP40 composta da base e coperchio - per 2 moduli Luna, LivingLight

con ingresso del cavo

con telaio di copertura

senza alogeni

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

antiurto

codice RAL (simile)

7047

larghezza dell'apparecchio

76 mm

altezza dell'apparecchio

76 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

profondità dell'apparecchio

55 mm

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

colore

grigio

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

cassetta apparente

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

forma

EV021993

Produttore

IDROBOX LUNA - CUSTODIA IP40 2 POST

€ 2,83 x 1 pz.
(pz.)