Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24604L
Cod. Produttore
24604L
Cod. EAN
8012199965383

Informazioni di prodotto

Il coperchio IP55 BTI24604L garantisce protezione e durata per installazioni incassate in scatole 504E da 4 moduli.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatibile con LivingLight e Luna
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con pareti lisce per mantenere il grado IP55

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 contro polvere e getti d’acqua
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico
  • Estetica raffinata in colore antracite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 504E di 4 moduli LivingLight o Luna - colore antracite. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

con coperchio a cerniera

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità verticali

1

larghezza di montaggio

154.2 mm

numero di unità

1

profondità

31.3 mm

codice RAL (simile)

9001

larghezza

154.2 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza totale

98 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

altezza

98 mm

numero di unità orizzontali

1

colore

antracite

direzione di montaggio

orizzontale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK00

Produttore

Idrobox Luna - Coperchio Ip55 4P Gr Bticino Spa

€ 22,36 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info