Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24603
Cod. Produttore
24603
Cod. EAN
8012199416052

Informazioni di prodotto

Il coperchio IP55 garantisce protezione e affidabilità per installazioni incassate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in scatola 503E da 3 moduli
  • Compatibilità con serie LivingLight e Luna
  • Montaggio rapido su pareti lisce senza necessità di adattamenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP55 per resistenza a polvere e spruzzi d’acqua
  • Materiale durevole e colore grigio RAL7035 esteticamente neutro
  • Ridotto rischio di manutenzione grazie alla tenuta stagna

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 503E di 3 moduli LivingLight o Luna - colore grigio RAL7035. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

con coperchio a cerniera

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza totale

98 mm

altezza

98 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

profondità

31.3 mm

larghezza

122 mm

numero di unità verticali

1

larghezza di montaggio

122 mm

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

9006

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

colore

grigio

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK00

Produttore

IDROBOX LUNA - COPERCHIO IP55 3P

€ 12,67 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info