Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA020070R21
Cod. Produttore
2TLA020070R2100
Cod. EAN
7320500388815

Informazioni di prodotto

IDFIX-RW Pluto identifier

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

IDFIX-RW IDENTIFIER PER PLUTO è un accessorio elettrico progettato per il sistema di sicurezza programmabile Pluto di ABB. Questo identificatore è dotato di due cavi con isolamento nero e blu, utilizzati rispettivamente per il segnale ID e il riferimento a 0V. Il dispositivo consente il riconoscimento sicuro e affidabile degli ingressi all’interno del sistema Pluto, contribuendo alla gestione delle funzioni di sicurezza con elevati standard di integrità e ridondanza. Grazie al suo design compatto e ai collegamenti semplici, IDFIX-RW facilita l’installazione e l’integrazione nel quadro elettrico, garantendo la conformità alle normative di sicurezza industriale. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Identifier, read/write, for assigning an address to the Pluto it is connected to. Each Pluto connected to the Pluto safety bus needs an IDFIX. The IDFIX number is programmable, i.e. the user can choose the number. IDFIX is an identifier circuit which gives each Pluto an address on the bus. It contains an identification code which can be read by the system. The identification code is declared in the PLC program so that the correct part of the PLC program is executed by each specific Pluto. The use of IDFIX is mandatory in a multi-Pluto project, but voluntary if a unit works alone. If one Pluto in a multi-Pluto project needs to be replaced it is possible to let the new Pluto selfload the PLC program from another Pluto on the bus. The IDFIX will ensure that the new Pluto has the correct address on the bus.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Pluto accessory

Produttore

ABB

IDFIX-RW identificatore programmabile per sistema Pluto automazione industriale