› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ICE-CUT66 9 10X10 L.1032 IP66 POLIC

Cod. Rexel L196741W00
Cod. Produttore 96741W00
Cod. EAN 8056534751941

Informazioni principali

  • Serie: ICE-CUT66
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni: 10x10 L.1032
  • Tipo LED: Alta efficienza
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatile
  • Efficienza: Energetica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ICE-CUT66 9 10X10 L.1032 IP66 POLICLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ICE-CUT66 9 10X10 L.1032 IP66 POLIC