› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ICE-CUT66 8 10X10 L.532M IP66 POLIC

Cod. Rexel L196740W00
Cod. Produttore 96740W00
Cod. EAN 8056534751910

Informazioni principali

  • Serie: ICE-CUT66
  • Sezione: 10X10 mm²
  • Lunghezza: 532 metri
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Policarbonato
  • Applicazioni: Industriale e abitativo
  • Installazione: Facile e sicura
  • Resistenza: Polvere e acqua

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ICE-CUT66 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 532 metri e un grado di protezione IP66, questo cavo offre una resistenza ottimale contro polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti difficili. Realizzato in policarbonato, il materiale assicura durabilità e resistenza, mentre la sua configurazione è ottimizzata per garantire una facile installazione. Il cavo è progettato per supportare diverse applicazioni elettriche, fornendo un collegamento sicuro e affidabile. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, dall'industriale all'abitativo, soddisfacendo le esigenze di professionisti e appassionati. Con ICE-CUT66, si può contare su un prodotto che combina innovazione e robustezza, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo nel tempo.
ICE-CUT66 8 10X10 L.532M IP66 POLIC