› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ICE-CUT66 10 10X10 L.1532M IP66 PC

Cod. Rexel L196742W00
Cod. Produttore 96742W00
Cod. EAN 8056534751972

Informazioni principali

  • Serie: ICE-CUT66
  • Lunghezza: 1532 m
  • Sezione cavo: 10x10 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Policarbonato
  • Uso: Esterni e industriale
  • Resistenza: Acqua e polvere
  • Applicazioni: Impianti robusti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ICE-CUT66 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti difficili. Con una lunghezza di 1532 metri e un grado di protezione IP66, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere. Realizzato in policarbonato, il materiale offre robustezza e durabilità, rendendolo perfetto per installazioni in esterni o in condizioni abrasive. La sua configurazione da 10x10 mm garantisce un'elevata capacità di trasmissione, mentre la classe di protezione assicura sicurezza e affidabilità. Questo cavo è la scelta ideale per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità e resistenza, perfetto per impianti industriali e commerciali.
ICE-CUT66 10 10X10 L.1532M IP66 PC