› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ICE-CUT66 10 10X10 L.1532M IP66 PC

Cod. Rexel L196742N00
Cod. Produttore 96742N00
Cod. EAN 8056534751965

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Dimensioni: 10x10 L.1532mm
  • Materiale: Policarbonato (PC)
  • Serie: ICE-CUT66
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Colore: Fedeltà colori elevata
  • Applicazioni: Versatile e modulare

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ICE-CUT66 10 10X10 L.1532M IP66 PCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ICE-CUT66 10 10X10 L.1532M IP66 PC