Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
SY2600853
Cod. Produttore
2600853
Cod. EAN
8027908510150

Informazioni di prodotto

ICARO SMART AC A2000 garantisce efficienza e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con alimentazione standard 220-230V 50Hz
  • Risparmio di tempo con componenti progettati per un rapido montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato per una maggiore efficienza
  • Affidabilità e prestazioni costanti per applicazioni elettriche critiche
Descrizione del produttore: ICARO SMART AC A2000 è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con alimentazione a 220-230V e frequenza di 50Hz. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e compatibilità con impianti elettrici standard, offrendo prestazioni efficienti e sicure. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e stabile dell’alimentazione elettrica, garantisce un funzionamento ottimale in ambienti residenziali e commerciali. La sua tecnologia avanzata assicura un utilizzo duraturo e una gestione energetica efficace.

Produttore

BFT

ICARO SMART AC A2000 230V SLIDING G

€ 1108,64 x 1 pz.
(pz.)