Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F95216
Cod. Produttore
A9F95216
Cod. EAN
3606480084720

Informazioni di prodotto

iC60L 2P K 16A 15000A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 16 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 6.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50 kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

numero di poli (totale)

2

categoria di sovratensione

4

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

larghezza in unità di suddivisione

2

sezione conduttore collegabile unifilare

1

profondità di incasso

44.5 mm

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

16 A

caratteristica di intervento

K

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tipo di tensione

AC/DC

tensione di isolamento nominale Ui

500

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

35

Serie

Acti9_iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico iC60L 2P K 16A 15000A

()