Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15483
Cod. Produttore
CCT15483
Cod. EAN
3606489524586

Informazioni di prodotto

Crepuscolare IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore crepuscolare digitale IC2000p+ Larghezza di 45mm (5 moduli di 9mm). Per avviare e arrestare un carico elettrico in base al livello di luce misurato tra 2 - 2,000 lux. Interruttore orario integrato con ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). Numero di operazioni di commutazione: 56. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione di rete con riserva batteria: 10 anni. Sono possibili esclusioni manuali e da remoto. Fornito con un sensore montato su parete per esterni con 1 uscita di canale. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento.

lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità

50 m

carico max. della lampada fluorescente

2300 VA

tensione di dimensionamento

230 V

tensione di commutazione nominale

16 A

carico max. lampada a incandescenza

2600 W

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP55

input con tasto

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

730 VA

intervallo di regolazione valore luminosità

2 lx

larghezza in unità di suddivisione

2.5

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2300 VA

con spegnimento notturno programmabile

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

10 A

classe di protezione sensore di luminosità

II

frequenza nominale

50 Hz

tipo di montaggio sensore di luminosità

applicazione a parete

profondità di incasso

67 mm

prodotto Sustainable

Si

Serie

IC

Produttore

Interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC2000p + (2 - 2000 lux)