›

I10-M0454 SAFETY SWITCH

Cod. Rexel SK6045055
Cod. Produttore 6045055

Informazioni principali

  • Serie: I10-M0454
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: massima sicurezza
  • Materiali: resistenti e affidabili
  • Funzione: isolamento rapido
  • Uso: industriale e civile
  • Durata: funzionamento sicuro
  • Applicazione: controllo impianti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza progettato per garantire la massima protezione negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, assicura un funzionamento sicuro e duraturo. Ideale per l'isolamento e la disconnessione rapida di circuiti elettrici, contribuisce a prevenire incidenti e danni agli apparecchi collegati. Questo dispositivo è fondamentale per mantenere elevati standard di sicurezza in ambienti industriali e civili, facilitando la gestione e il controllo degli impianti elettrici.
I10-M0454 SAFETY SWITCH