›

I10-M0233 SAF

Cod. Rexel SK6022580
Cod. Produttore 6022580

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 120x80x60 mm
  • Certificazioni: CE, UL
  • Serie: I10-M0233
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza progettato per garantire la protezione e il controllo affidabile degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura robustezza e lunga durata nel tempo. Ideale per l’installazione in sistemi elettrici industriali e civili, offre una soluzione sicura per l’interruzione rapida del circuito in caso di necessità. La sua struttura è studiata per facilitare l’uso e la manutenzione, garantendo prestazioni costanti e sicurezza elevata durante l’operatività.
I10-M0233 SAF