Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
AMD
tipo di corrente
AC
corrente nominale
6 A
sistema bus EIB/KNX
max. potenza di interruzione
1200 VOLT_AMPERE
accoppiamento bus incluso
numero max. di uscite di commutazione
4
Numero moduli DIN
telecomando possibile
max. corrente di commutazione
Numero di canali d'uscita
varie fasi collegabili
funzione commutazione
grado di protezione (IP)
IP20
con indicatore a LED
Tensione d'ingresso
35 ... 35 V
Serie
Switch Actuators 6 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te