Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU682965
Cod. Produttore
682965
Cod. EAN
5051467014586

Informazioni di prodotto

  • Modello: ERSC-VM2E
  • Potenza: 2 kW
  • Serie: Rev.S BH2KW
  • Installazione: Compatta
  • Efficienza: Elevata
  • Affidabilità: Robusta
  • Applicazioni: Controllo energetico
  • Sicurezza: Alta
ERSC-VM2E Hydrobox REV.S BH2KW è un componente elettrico progettato per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni. Questo dispositivo si distingue per la sua tecnologia avanzata e la compattezza, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura sicurezza e funzionalità ottimali in ambito elettrico. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi complessi, offrendo soluzioni versatili per diverse esigenze tecniche. Descrizione del produttore: ERSC-VM2E Hydrobox Rev.S BH2KW è un componente elettrico progettato per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e per la capacità di integrare sistemi elettrici con precisione, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo energetico ottimale, rappresenta una soluzione tecnica avanzata per professionisti del settore elettrico. La sua struttura compatta facilita l’installazione anche in spazi ridotti, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

Produttore

Hydrobox elettrico ERSC-VM2E Rev.S 2kW per impianti idraulici