›

HX99 SOFTWARE CALIBRAZIONE CA9X2

Cod. Rexel CHHX0099
Cod. Produttore HX0099
Cod. EAN 3663653008013

Informazioni principali

  • Serie: CA 922 / CA 942
  • Tensione max: 600 V CAT III
  • Banda passante: 20 MHz / 40 MHz
  • Canali: 2 canali isolati
  • Display: 3,5" TFT a colori
  • Memoria: 2,5k punti/canale
  • Multimetro: 8.000 punti TRMS
  • Analizzatore armoniche: 2 canali, 31 ordini

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HX99 è un software dedicato alla calibrazione del dispositivo CA9X2, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di taratura. Questo software facilita la configurazione e l'ottimizzazione delle prestazioni degli strumenti elettrici, assicurando risultati accurati e costanti. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, HX99 supporta il controllo e la manutenzione di apparecchiature di misura avanzate, migliorando l'efficienza operativa e la sicurezza.
HX99 SOFTWARE CALIBRAZIONE CA9X2