Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHHX0210
Cod. Produttore
HX0210
Cod. EAN
3760171411476

Informazioni di prodotto

La sonda HX210 garantisce prestazioni elevate e sicurezza durante le misurazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al rapporto 1:1 e 10:1
  • Compatibilità con oscilloscopi standard
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di test

Vantaggi per il cliente finale:

  • Banda passante di 100 MHz per misurazioni precise
  • Sicurezza elettrica conforme alla normativa EN61010 - 300V CAT. II
  • Affidabilità nelle misurazioni per ottimizzare i consumi energetici

Documentazione tecnica

Hx210 sonda x1x10 100 mhz 300v . Sonda per oscilloscopio modello HX210. Rapporto 1:1 e 10:1. Banda passante: 100MHz. Sicurezza elettrica EN61010 - 300V CAT. II

Produttore

HX210 SONDA X1X10 100 MHZ 300V