›

Umidostato da incasso alimentazione rete con manopola regolazione umidità adattabile placche civili bianco grigio

Cod. Rexel VEVE379400
Cod. Produttore VE379400
Cod. EAN 8007951121817

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Regolazione umidità: 30%-90% RH
  • Modalità: Deumidificazione
  • Tempo di intervento: 1 minuto
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni (HxLxP): 51x69x51 mm
  • Colore: Bianco e grigio antracite
  • Serie: Humi VE379400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Umidostato da incasso con alimentazione da rete elettrica. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione dell'umidità desiderata. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

69 mm

altezza

50 mm

profondità

51 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Altro

Grado di protezione (NEMA)

2

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

5 A

Numero di passaggi di commutazione

60

Campo di misurazione valore minimo (RH)

10 %

Campo di misurazione valore massimo (RH)

90 %

Differenziale tra i passaggi di commutazione (RH)

1 %

Campo differenziale/interruttore isteresi

-2,5 ... 2,5 %

Umidostato da incasso alimentazione rete con manopola regolazione umidità adattabile placche civili bianco grigio