Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1423350000
Cod. Produttore
1423350000
Cod. EAN
4050118227741

Informazioni di prodotto

Sistema di codifica cavi, 2.4 - 4.8 mm, 13000 x 7.6 mm, Poliolefina, bianco

Documentazione tecnica

HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M è un prodotto realizzato con materiali di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione garantisce affidabilità e durata nel tempo, offrendo prestazioni ottimali per installazioni e manutenzioni nel settore elettrico. La combinazione di caratteristiche tecniche specifiche lo rende adatto a soddisfare le esigenze professionali, assicurando sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Bianco

larghezza

7,6 mm

tipo

A parete media

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,4 ... 4,8 mm

diametro filo

0,75 ... 4 mm

Produttore

Sistema codifica cavi poliolefina 2.4-4.8 mm bianco per applicazioni elettriche professionali