Prodotti /

Cod. Rexel
CSSFMZ10003
Cod. Produttore
FMZ10003
Il cavo HS FM9OZ1 3G1,00 LSZH CCA rappresenta una soluzione avanzata per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua struttura a tre conduttori da 1,00 mm² offre una conduzione efficiente, mentre il rivestimento in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili come uffici e spazi pubblici. Il cavo è caratterizzato da una notevole flessibilità e resistenza, facilitando l'installazione in spazi ristretti e garantendo una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, dal cablaggio domestico a quello industriale, soddisfacendo le normative di sicurezza più rigorose.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile