›

Regolatore umidità digitale HR-2P7A 24/230 VAC con ingresso sonda e display LED rosso

Cod. Rexel VEVM647500
Cod. Produttore VM647500
Cod. EAN 8007951097075

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24/230 Vac
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Ingressi: 1 sonda lineare (0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V)
  • Uscite: 2 relè in scambio 8A
  • Display: LED rossi, 3 digits
  • Dimensioni: 72x72x114 mm
  • Serie: HR-2P7A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolatore digitale da pannello per la regolazione dell'umidità in modalità direct e reverse. Dispone di un ingresso sonda per il collegamento di sensori attivi con uscite normalizzate 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

100 mm

con display

grado di protezione (IP)

IP54

Versione rilevatore/sonda

Altro

Grado di protezione (NEMA)

3

Tensione max. dei contatti

250 V

Blocco di contatto

Max. carico di contatto

8 A

Numero di passaggi di commutazione

1000

Campo di misurazione valore massimo (RH)

100 %

Differenziale tra i passaggi di commutazione (RH)

0,1 %

Differenziale di commutazione regolabile

Leggibile

Campo differenziale/interruttore isteresi

0 ... 100 %

Regolatore umidità digitale HR-2P7A 24/230 VAC con ingresso sonda e display LED rosso